Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfängerabdeckung-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1307
EAN/GTIN:
     4042146580905
  • für Ford
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Opel
Durchmesser in mm:
7,8 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1307
Kopf-Ø in mm:
17.9 mm
Länge mm:
16.4 mm
OE-Code GM:
N806113S | 16674629
OE-Code:
N806113S | 16674629
Variantenartikel:
420.1307
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
154
€ 7,50*
ab € 1,96*
€ 3,05*
10 Tage
154
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,48*
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,00*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 4,64*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.