Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischrauben-Verbindung für Honda,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1355
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1355
EAN/GTIN:
     4042146581063
  • für Honda
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda, Nissan
Durchmesser in mm:
8,5 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1355
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
Länge mm:
17.0 mm
OE-Code Honda:
906836930000
OE-Code:
78856R4301 | 906836930000
Variantenartikel:
420.1355
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
197
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,90*
€ 2,86*
8 Tage
197
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,79*
7 Tage
197
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,10*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.