Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckraumverkleidungs-Clip für Honda,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1358
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1358
EAN/GTIN:
     4042146581094
  • für Ford
  • für Honda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Honda
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
6 g
Herstellernummer:
420.1358
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
27.0 mm
OE-Code Honda:
90669SP0003ZA
OE-Code:
90669SP0003ZA
Variantenartikel:
420.1358
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
164
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,22*
€ 3,36*
8 Tage
164
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 4,39*
7 Tage
164
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 4,83*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.