Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Abisolierungsbefestigung für Mazda,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1409
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1409
EAN/GTIN:
     4042146581339
  • für Ford
  • für Mazda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
420.1409
Kopf-Ø in mm:
20.0 mm
Länge mm:
9.0 mm
OE-Code Ford:
F22Z16774A | 6508197AA
OE-Code Mazda:
F22Z16774A | 6508197AA
OE-Code:
F22Z16774A | 6508197AA
Variantenartikel:
420.1409
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
143
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,67*
€ 2,54*
8 Tage
143
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,54*
7 Tage
143
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,65*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.