Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantmutter-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1551
EAN/GTIN:
     4042146581728
  • für Mazda
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Nissan
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
420.1551
Kopf-Ø in mm:
9.2 mm
Länge mm:
6.6 mm
OE-Code Nissan:
96706B0700 | 999100501
OE-Code:
96706B0700 | 999100501
Variantenartikel:
420.1551
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
174
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,78*
€ 2,72*
8 Tage
174
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,62*
7 Tage
174
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,90*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.