Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantmutter-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1552
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1552
EAN/GTIN:
     4042146581735
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
8,5 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1552
Kopf-Ø in mm:
16.7 mm
Länge mm:
8.0 mm
OE-Code Nissan:
68425H5000
OE-Code:
68425H5000
Variantenartikel:
420.1552
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
357
1
€ 7,50*
ab € 2,12*
€ 3,22*
10 Tage
357
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,69*
8 Tage
357
1
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,88*
1
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 4,22*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.