Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfängerabdeckung-Verbindungsclip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1555
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1555
EAN/GTIN:
     4042146581766
  • für Mazda
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Nissan
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
27 g
Herstellernummer:
420.1555
Kopf-Ø in mm:
20.3 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code Nissan:
0155301393 | 155301393
OE-Code:
BF8250233 | 0155301393
Variantenartikel:
420.1555
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
200
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,16*
€ 4,74*
7 Tage
200
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,41*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 4,06*
€ 5,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,07*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 7,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.