Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Nissan,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1559
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1559
EAN/GTIN:
     4042146581803
  • für Honda
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Honda, Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
420.1559
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.0 mm
OE-Code Nissan:
7699601P02 | 90667SA0003
OE-Code:
7699601P02 | 90667SA0003
Variantenartikel:
420.1559
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
12
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,08*
€ 3,15*
8 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,14*
7 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,50*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.