Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Nissan,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1563
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1563
EAN/GTIN:
     4042146581841
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
13 g
Herstellernummer:
420.1563
Kopf-Ø in mm:
17.7 mm
Länge mm:
21.0 mm
OE-Code Nissan:
7688257A00
OE-Code:
7688257A00
Variantenartikel:
420.1563
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,09*
€ 3,15*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,60*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 4,05*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,14*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 4,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.