Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Toyota,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1751
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1751
EAN/GTIN:
     4042146582121
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
420.1751
Kopf-Ø in mm:
30.4 mm
Länge mm:
15.5 mm
OE-Code Nissan:
0155300172
OE-Code Toyota:
155300172
OE-Code:
0155300172 | 9046707050
Variantenartikel:
420.1751
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
169
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 1,37*
€ 2,10*
8 Tage
169
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,41*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,98*
7 Tage
169
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 3,03*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.