Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Toyota,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1768
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1768
EAN/GTIN:
     4042146582299
  • universal
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota
Durchmesser in mm:
6,7 mm
Gewicht [g]:
7 g
Herstellernummer:
420.1768
Kopf-Ø in mm:
16.1 mm
Länge mm:
15.5 mm
Variantenartikel:
420.1768
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
218
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,18*
€ 3,29*
8 Tage
218
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,77*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,31*
7 Tage
218
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,74*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.