Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5251
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5251
EAN/GTIN:
     4042146583685
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
420.5251
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.0 mm
OE-Code:
388577S
Variantenartikel:
420.1251
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 5,24*
€ 7,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,85*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 11,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 35,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.