Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Ford,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5258
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5258
EAN/GTIN:
     4042146583753
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
46 g
Herstellernummer:
420.5258
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.5 mm
OE-Code:
1070107
Variantenartikel:
420.1258
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
pro Packung
€ 19,90*
ab € 9,07*
€ 12,96*
7 Tage
38
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,88*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,28*
€ 16,06*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 16,15*
7 Tage
38
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 18,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.