Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschieb-Verbindungsclip für Ford,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5259
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5259
EAN/GTIN:
     4042146583760
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
29 g
Herstellernummer:
420.5259
Kopf-Ø in mm:
19.0 mm
Länge mm:
20.1 mm
OE-Code:
1629279672595
Variantenartikel:
420.1259
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
48
pro Stück
€ 19,90*
ab € 9,04*
€ 12,92*
8 Tage
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,78*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 16,00*
7 Tage
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 18,44*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 19,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.