Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Mazda,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5260
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5260
EAN/GTIN:
     4042146583777
  • für Ford
  • für Mazda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
420.5260
Kopf-Ø in mm:
14.0 mm
Länge mm:
10.0 mm
OE-Code:
B45556741 | F1CZ16674A
Variantenartikel:
420.1260
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
41
pro Packung
€ 19,90*
ab € 3,82*
€ 5,60*
7 Tage
41
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,43*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,78*
€ 6,96*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,08*
7 Tage
41
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 7,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.