Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür- und Fenstergummi-Clip für Ford,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5262
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5262
EAN/GTIN:
     4042146583791
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
18 g
Herstellernummer:
420.5262
Kopf-Ø in mm:
5.1 mm
Länge mm:
14.5 mm
OE-Code:
N806289S
Variantenartikel:
420.1262
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
31
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 3,80*
€ 5,63*
8 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,45*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 7,14*
7 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,36*
€ 7,96*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.