Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Antriebsniete für Scheinwerferhalter für Ford,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5277
EAN/GTIN:
     4042146583937
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
6,3 mm
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
420.5277
Kopf-Ø in mm:
15.8 mm
Länge mm:
11.1 mm
OE-Code:
383142S
Variantenartikel:
420.1277
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
31
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 6,59*
€ 9,24*
8 Tage
31
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 11,11*
7 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 12,61*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.