Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5278 Herst.-Nr.: 420.5278 EAN/GTIN: 4042146583944 |
|
|
| | |
| - für Ford
- für Volkswagen
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Ford, Mazda | Durchmesser in mm: | 8,0 mm | Gewicht [g]: | 46 g | Herstellernummer: | 420.5278 | Kopf-Ø in mm: | 25.0 mm | OE-Code: | 6448410 | 6678518 | Variantenartikel: | 420.1278 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 8,48* | € 12,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 13,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,96* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 15,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,48* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1696* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|