Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5279 Herst.-Nr.: 420.5279 EAN/GTIN: 4042146583951 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Ford | Gewicht [g]: | 54 g | Herstellernummer: | 420.5279 | Kopf-Ø in mm: | 18.5 mm | Länge mm: | 25.0 mm | OE-Code: | 1257376 | Variantenartikel: | 420.1279 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 26,02* | € 35,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,17* | € 39,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,73* | € 41,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,49* | € 42,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,14* | € 51,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|