Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfängerabdeckung-Verbindungsclip für GM,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5307
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5307
EAN/GTIN:
     4042146584026
  • für Ford
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Opel
Durchmesser in mm:
7,8 mm
Gewicht [g]:
32 g
Herstellernummer:
420.5307
Kopf-Ø in mm:
17.9 mm
Länge mm:
16.4 mm
OE-Code:
N806113S | 16674629
Variantenartikel:
420.1307
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
119
pro Packung
€ 19,90*
ab € 6,14*
€ 8,86*
7 Tage
119
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,23*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,62*
€ 10,97*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 11,20*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 13,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.