Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5358 Herst.-Nr.: 420.5358 EAN/GTIN: 4042146584217 |
|
|
| | |
| - für Ford
- für Honda
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Ford, Honda | Durchmesser in mm: | 6,0 mm | Gewicht [g]: | 29 g | Herstellernummer: | 420.5358 | Kopf-Ø in mm: | 16.0 mm | Länge mm: | 27.0 mm | OE-Code: | 90669SP0003ZA | Variantenartikel: | 420.1358 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Stück | € 19,90* | ab € 7,89* | € 11,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,12* | € 13,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,56* | € 14,17* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,10* | € 16,18* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,66* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|