Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsvierkantmutter-Clip für Mazda,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5404
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5404
EAN/GTIN:
     4042146584408
  • für Mazda
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda, Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
23 g
Herstellernummer:
420.5404
Kopf-Ø in mm:
9.8 mm
Länge mm:
16.7 mm
OE-Code:
0128100501 | 999100402
Variantenartikel:
420.1404
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 7,50*
ab € 9,48*
€ 13,42*
10 Tage
8
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 15,39*
8 Tage
8
€ 5,99*
ab € 11,18*
€ 16,13*
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,70*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,79*
€ 20,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.