Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Abisolierungsbefestigung für Mazda,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5409
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5409
EAN/GTIN:
     4042146584453
  • für Ford
  • für Mazda
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
420.5409
Kopf-Ø in mm:
20.0 mm
Länge mm:
9.0 mm
OE-Code:
F22Z16774A | 6508197AA
Variantenartikel:
420.1409
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 5,41*
€ 7,80*
8 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,89*
7 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 11,25*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.