Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon U-Mutter für Nissan,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5414
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5414
EAN/GTIN:
     4042146584507
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Breite in mm:
31.0 mm
Gewicht [g]:
133 g
Herstellernummer:
420.5414
Kopf-Ø in mm:
31.0 mm
Länge mm:
22.0 mm
OE-Code:
5378914010 | 63848D400
Schrauben-Nr.:
12
Variantenartikel:
420.1414
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
57
€ 7,50*
ab € 10,83*
€ 15,17*
10 Tage
57
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 17,47*
8 Tage
57
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 18,30*
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 18,88*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 22,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.