Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5506 Herst.-Nr.: 420.5506 EAN/GTIN: 4042146584774 |
| |
|
| | |
| - für Honda
- für Mitsubishi
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Honda, Mitsubishi | Durchmesser in mm: | 10,0 mm | Gewicht [g]: | 97 g | Herstellernummer: | 420.5506 | Kopf-Ø in mm: | 20.0 mm | Länge mm: | 13.0 mm | OE-Code: | MR200300 | Variantenartikel: | 420.1506 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 21,90* | ab € 10,11* | € 14,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,64* | € 16,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,13* | € 18,23* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,59* | € 21,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,05* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|