Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantmutter-Clip für Nissan,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5552
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5552
EAN/GTIN:
     4042146584859
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
8,5 mm
Gewicht [g]:
51 g
Herstellernummer:
420.5552
Kopf-Ø in mm:
16.7 mm
Länge mm:
8.0 mm
OE-Code:
68425H5000
Variantenartikel:
420.1552
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
46
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,30*
€ 10,44*
7 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,03*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 9,09*
€ 12,92*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 13,18*
7 Tage
46
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 15,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.