Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutz-Verbindungsclip für Nissan,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5557
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5557
EAN/GTIN:
     4042146584903
  • für Nissan
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Opel
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
420.5557
Kopf-Ø in mm:
13.7 mm
Länge mm:
16.5 mm
OE-Code:
6686001W01 | 94051933
Variantenartikel:
420.1557
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
38
1
€ 7,50*
ab € 7,55*
€ 10,77*
10 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,39*
8 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,98*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,48*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 16,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.