Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill-Tülle für Nissan,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5562
EAN/GTIN:
     4042146584958
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
101 g
Herstellernummer:
420.5562
Kopf-Ø in mm:
21.5 mm
Länge mm:
8.1 mm
OE-Code:
62380U7400
Variantenartikel:
420.1562
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
pro Stück
€ 19,90*
ab € 9,69*
€ 13,75*
8 Tage
53
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,76*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 17,05*
7 Tage
53
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,63*
€ 19,71*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,07*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.