Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt-Stecker für Nissan,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5566
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5566
EAN/GTIN:
     4042146584996
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
22,2 mm
Gewicht [g]:
68 g
Herstellernummer:
420.5566
Kopf-Ø in mm:
29.4 mm
Variantenartikel:
420.1566
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
56
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 6,14*
€ 8,83*
8 Tage
56
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 11,16*
7 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 12,75*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.