Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türverkleidung-Befestigungs-Clip für Toyota,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5761
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5761
EAN/GTIN:
     4042146585344
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
38 g
Herstellernummer:
420.5761
Kopf-Ø in mm:
14.0 mm
Länge mm:
8.0 mm
OE-Code:
0153301733 | 9046701766
Variantenartikel:
420.1761
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
65
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,01*
€ 10,05*
7 Tage
65
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,60*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,67*
€ 12,45*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 12,71*
7 Tage
65
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,87*
€ 14,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1402* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.