Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Type-Clip für Toyota,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5767
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5767
EAN/GTIN:
     4042146585405
  • für Nissan
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
420.5767
Kopf-Ø in mm:
19.5 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code Nissan:
0155301553
OE-Code:
0155301553 | 6777152010B1
Variantenartikel:
420.1767
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
148
pro Packung
€ 19,90*
ab € 9,73*
€ 13,75*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,14*
€ 15,77*
7 Tage
148
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,22*
€ 15,81*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 17,15*
7 Tage
148
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,62*
€ 19,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.