Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für Toyota,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5768
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5768
EAN/GTIN:
     4042146585412
  • universal
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
6,7 mm
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
420.5768
Kopf-Ø in mm:
16.1 mm
Länge mm:
15.5 mm
Variantenartikel:
420.1768
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,97*
€ 11,43*
8 Tage
53
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,13*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,26*
7 Tage
53
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 16,31*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.