Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Verbindungsclip universal,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5904
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5904
EAN/GTIN:
     4042146585917
Suchbegriffe:
Kotflügelverbindungsclip
  • für Ford
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Durchmesser in mm:
4,0 mm
Gewicht [g]:
24 g
Herstellernummer:
420.5904
Kopf-Ø in mm:
11.2 mm
Länge mm:
8.0 mm
OE-Code:
W701380SSW
Variantenartikel:
420.1904
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 6,84*
€ 9,93*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,44*
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 12,57*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 15,14*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 41,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.