Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtniete mit 12mm Flansch universal,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5909
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5909
EAN/GTIN:
     4042146585955
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs blindniete
  • universal
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Universal
Durchmesser in mm:
4,0 mm
Flansch in mm:
12.0 mm
Gewicht [g]:
104 g
Herstellernummer:
420.5909
Länge mm:
44.0 mm
Variantenartikel:
420.1909
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
34
pro Stück
€ 19,90*
ab € 9,03*
€ 12,55*
8 Tage
34
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,37*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 15,58*
7 Tage
34
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,65*
€ 17,97*
27 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.