Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M12x1,75x25mm, 10er-Pack, 42 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1065
EAN/GTIN:
     4042146599365
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
General Motors
Gewindegröße:
M12x1,75x25
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
430.1065
Gesamtlänge L in mm:
42 mm
OE-Code GM:
88891787
OE-Code:
G88891787
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
68
pro Packung
€ 19,90*
ab € 59,50*
€ 75,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,29*
€ 86,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,34*
€ 87,37*
7 Tage
68
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 87,58*
7 Tage
68
pro Paket
€ 5,99*
ab € 69,62*
€ 91,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,83*
€ 90,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,54*
€ 86,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,46*
€ 83,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,50*
€ 70,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.