Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-430.1081 Herst.-Nr.: 430.1081 EAN/GTIN: 4042146599433 |
| |
|
| | |
| - Aussensechskant
- ohne Dichtring
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Fiat, Isuzu, Opel, Saab | Gewindegröße: | M18x1,5x21 | Gewicht [g]: | 450 g | Herstellernummer: | 430.1081 | OE-Code Fiat: | 55196505 | 93183669 | OE-Code Isuzu: | 93183669 | OE-Code Opel: | 652590 | OE-Code Saab: | 93183669 | OE-Code: | 652 590 | 93183669 | Profil1: | Aussensechskant | Schraubenprofilgröße Aussensechskant: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 22,16* | € 30,83* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 24,82* | € 35,51* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,64* | € 35,59* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 26,09* | € 37,28* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,57* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|