Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M12x1,5x18mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2011
EAN/GTIN:
     4042146600078
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Rover
Gewindegröße:
M12x1,5x18
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
430.2011
OE-Code BMW:
11131273093
OE-Code Opel:
90542397
OE-Code Rover:
11131273093
OE-Code:
11 13 1 273 093
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
pro Packung
€ 19,90*
ab € 19,99*
€ 27,67*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,40*
€ 31,86*
8 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,06*
€ 31,90*
7 Tage
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,51*
€ 33,44*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,59*
€ 35,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.