Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M14x1,5x11mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2071
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2071
EAN/GTIN:
     4042146600290
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda
Gewindegröße:
M14x1,5x11
Gewicht [g]:
825 g
Herstellernummer:
430.2071
OE-Code Mazda:
90009-PH1-000
OE-Code:
90009-PH1-000
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
48
pro Packung
€ 19,90*
ab € 18,05*
€ 25,16*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,07*
€ 28,74*
7 Tage
48
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 29,04*
6 Tage
48
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 30,41*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 38,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.