Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-430.2136 Herst.-Nr.: 430.2136 EAN/GTIN: 4042146600351 |
| |
|
| | |
| - Aussensechskant
- ohne Dichtring
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Opel, VW | Gewindegröße: | M14x1,5x12 | Gewicht [g]: | 675 g | Herstellernummer: | 430.2136 | OE-Code GM: | 90409376 | OE-Code Opel: | 652475 | 652491 | OE-Code Saab: | 4502141 | 90409376 | OE-Code: | N 029 701 2 | 652 475 | Profil1: | Aussensechskant | Schraubenprofilgröße Aussensechskant: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 17,13* | € 23,66* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 18,93* | € 27,07* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,82* | € 27,32* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,26* | € 28,64* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 23,22* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|