Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 15mm, M12x1,75x25mm, 25er-Pack, 37 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2138
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2138
EAN/GTIN:
     4042146600375
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel , Saab
Gewindegröße:
M12x1,75x25
Gewicht [g]:
1025 g
Herstellernummer:
430.2138
Gesamtlänge L in mm:
37 mm
OE-Code Alfa Romeo:
71739255
OE-Code Fiat:
71739255
OE-Code Ford:
1535683 | 4948795
OE-Code GM:
11519933
OE-Code Opel:
652454 | 652736 | 652884
OE-Code Saab:
11519933
OE-Code:
11519933 | 652 454
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
pro Packung
€ 19,90*
ab € 55,68*
€ 71,40*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 62,01*
€ 81,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,95*
€ 81,46*
7 Tage
44
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 81,66*
7 Tage
44
pro Packung
€ 5,99*
ab € 65,14*
€ 85,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,40*
€ 84,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,72*
€ 84,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,68*
€ 78,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,68*
€ 66,26
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,2272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.