Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-430.2191 Herst.-Nr.: 430.2191 EAN/GTIN: 4042146600474 |
| |
|
| | |
| - Aussensechskant
- ohne Dichtring
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Subaru | Gewindegröße: | M20x1,5x15 | Gewicht [g]: | 1550 g | Herstellernummer: | 430.2191 | OE-Code Subaru: | 807020010 | 807020070 | OE-Code: | 807020070 | Profil1: | Aussensechskant | Schraubenprofilgröße Aussensechskant: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 46,60* | € 63,23* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 52,36* | € 71,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,07* | € 71,21* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,09* | € 71,32* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 55,00* | € 73,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|