Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0111 Herst.-Nr.: 450.0111 EAN/GTIN: 4042146604342 |
| |
|
| | |
| - ideal für die Betätigung des Differentialflansches bei Mercedes
- für die professionelle Reparatur
- spezielles Profil
- Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 42 mm | Gewicht [g]: | 370 g | Herstellernummer: | 450.0111 | Gesamtlänge L in mm: | 70 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Profil1: | 3/4" |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 40,67* | € 52,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,88* | € 60,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,75* | € 60,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,84* | € 61,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,06* | € 63,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|