Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0176 Herst.-Nr.: 450.0176 EAN/GTIN: 4042146239063 |
| |
|
| | |
| - Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- mit Antriebssechskant 60 mm
- hohe Passgenauigkeit
- besonders robuste Ausführung
- mit festem Führungsrohr
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: MAN TGA Hinterachse HY-1350 (Hypoid) Weitere Informationen: | | Außen-Durchmesser D1 in mm: | 148.0 mm | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/4" | Außensechskant-Antrieb in mm: | 60 mm | Führungsrohr Ø mm D4: | 67,0 mm | Gewicht [g]: | 3820 g | Höhe H1 in mm: | 110 mm | Herstellernummer: | 450.0176 | Innen-Durchmesser D2 in mm: | 133.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Norm: | ISO 1174, DIN 3121 | Zapfenanzahl: | 6 | Zapfenbreite B in mm: | 11.0 mm | Innenzapfendurchmesser D3 in mm: | 117.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,32* | € 271,27* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,05* | € 287,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 257,37* | € 296,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,33* | € 310,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 273,76* | € 324,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|