Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Achsmuttern-Schlüssel für BPW, 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0205
EAN/GTIN:
     4042146239100
Suchbegriffe:
Abzieher
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • massive Ausführung
  • flach-ovale Form
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Durchmesser in mm:
100,0 mm
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
1500 g
Herstellernummer:
450.0205
Höhe in mm:
80.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
80,0 mm
Variantenartikel:
450.0204
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Weitere Suchbegriffe: NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 4,90*
ab € 79,85*
€ 98,54*
€ 4,90*
ab € 85,68*
€ 108,34*
€ 3,50*
ab € 89,08*
€ 109,13*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 109,14*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 90,44*
€ 110,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.