Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Reibahle LKW Ø18x45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0340
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0340
EAN/GTIN:
     4042146400678
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • zum Reinigen der Aufnahmebohrung des ABS-Sensors
  • gewährleistet eine fachgerechte und beschädigungsfreie Montage des neuen Sensors
  • mit fixierbarem Gelenk und Ratschenfunktion
  • optimales Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
18,0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
450.0340
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
45.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Dq5eT0M3Np0
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
18
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 127,77*
€ 4,90*
ab € 116,02*
€ 143,12*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 144,00*
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 147,06*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 159,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.