Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0433 Herst.-Nr.: 450.0433 EAN/GTIN: 4042146242810 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser D1: | 24.0 mm | Gewicht [g]: | 470 g | Herstellernummer: | 450.0433 | Gesamtlänge L in mm: | 107.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Profil1: | E-TORX® | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 16,92* | € 23,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,59* | € 27,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,53* | € 27,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,50* | € 29,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,93* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|