Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0118 Herst.-Nr.: 455.0118 EAN/GTIN: 4042146416693 |
| |
|
| | |
| - zur Diagnose von Leckagen am Kühlsystemen
- mit Schnellkupplung
- Innengewinde bzw. Bajonettverschluss
- einfache Handhabung
- optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
- robuste Ausführung
Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M72x4,0 | Gewicht [g]: | 216 g | Herstellernummer: | 455.0118 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 7,50* | ab € 33,93* | € 44,38* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,94* | € 51,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,84* | € 53,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,59* | € 54,55* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,06* | € 64,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|