Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-455.0119 Herst.-Nr.: 455.0119 EAN/GTIN: 4042146416709 |
| |
|
| | |
| - zur Diagnose von Leckagen am Kühlsystemen
- mit Schnellkupplung
- Innengewinde bzw. Bajonettverschluss
- einfache Handhabung
- optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
- robuste Ausführung
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 60 mm | Gewicht [g]: | 105 g | Herstellernummer: | 455.0119 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 16,66* | € 23,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,20* | € 26,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,02* | € 28,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,34* | € 32,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,12* | € 34,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|