Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlsystemadapter-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-455.0140
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0140
EAN/GTIN:
     4042146412350
Suchbegriffe:
Agrar
Lastkraftwagen
LKW
NFZ
  • zur Druckprüfung und Diagnose von Leckagen an Kühlsystemen
  • in Verbindung einer Befüllarmatur auch geeignet zum Befüllen des Kühlsystems
  • erzeugter Unterdruck hält passenden Gummi-Konus in der Kühler- bzw Ausgleichsbehälteröffnung
  • einsetzbar direkt am Kühler oder Ausgleichbehälter
  • fester Sitz durch Expander-Funktion
  • Beschaffung teurer Einzeladapter entfällt
  • nahezu für alle Fahrzeughersteller
  • einfache Handhabung
  • optimal einsetzbar in Verbindung mit KS-Prüfpumpe 455.0111
  • robuste Ausführung aus POM (Polyoxymethylene)
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
17,0 - 60,0 mm
Funktions-Attribut 1:
glatt
Gewicht [g]:
1500 g
Höhe H:
170 mm
Herstellernummer:
455.0140
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
14
€ 4,90*
ab € 134,08*
€ 163,14*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 155,39*
€ 187,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 188,22*
€ 4,90*
ab € 161,53*
€ 196,18*
€ 3,50*
ab € 170,96*
€ 204,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
455.0141
ab € 31,40*
Sonstiges
KS Tools
455.0142
ab € 32,83*
Sonstiges
KS Tools
455.0143
ab € 33,11*
Sonstiges
KS Tools
455.0144
ab € 34,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.