Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konus mit IG M15 x 1,5 Arbeitsbereich 19-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-455.0176
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0176
EAN/GTIN:
     4042146418543
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
19 - 30 mm
Gewindegröße:
IG M15x1,5
Durchmesser in mm:
19-30 mm
Gewicht [g]:
125 g
Herstellernummer:
455.0176
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 19,90*
ab € 10,48*
€ 14,89*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,99*
€ 17,10*
11 Tage
8
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 17,15*
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 18,60*
10 Tage
8
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.